Semafor - svjetlosni modul LOVATO 62mm Stalno/trepereće svjetlo CRV BA15d 12-48V AC/DC [8LB6GLB4]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 62
- Funkcija: Stalno/trepereće svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 12-48
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.