Semafor - svjetlosni modul LOVATO 62mm Stalno/trepereće svjetlo NAR BA15d 24-230V AC [8LB6GLM1]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 62
- Funkcija: Stalno/trepereće svjetlo
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24-230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.