Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Kontinuirano svjetlo ZEL BA15d max 250V AC/DC [8LT7EL3]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Zelena
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): max 250
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.