Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Treptavo svjetlo CRV Žarulja sa žarnom niti 24V 24V AC/DC [8LT7GLB4 - 8 LT7 GL B4]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.