Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Treptavo svjetlo NAR Žarulja sa žarnom niti 230V AC [8LT7GLM1 - 8 LT7 GL M1]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.