Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Treptavo svjetlo NAR Žarulja sa žarnom niti 24V 24V AC [8LT7GLB1 - 8 LT7 GL B1]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.