Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 50mm Kontinuirano svjetlo ŽUT LED 24V AC/DC [8WD4220-5AD - 8WD42205AD]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 50
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Žuta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.