Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 70mm Bljeskalica ŽUT Xenon 230V AC [8WD4450-0CD - 8WD44500CD]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Bljeskalica
- Boja: Žuta
- Vrsta rasvjetnog tijela: Xenon
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.