Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 75mm Bljeskalica ŽUT LED 24V 24V AC/DC [8WD5320-5BD - 8WD53205BD]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 75
- Funkcija: Bljeskalica
- Boja: Žuta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.