Semafor - svjetlosni modul SIRIUS 75mm Okruglo trepereće svjetlo ŽUT LED 24V 24V AC/DC [8WD5320-5DD - 8WD53205DD]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): 75
- Funkcija: Okruglo trepereće svjetlo
- Boja: Žuta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.