Semafor - svjetlosni modul SIRIUS fi 50mm Kontinuirano svjetlo CRV bez 230V 24-230V AC/DC [8WD4200-1AB - 8WD42001AB]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): fi 50
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: Bez
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Radni napon pri DC (V): 24-230
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.