Semafor - svjetlosni modul SIRIUS fi 70mm Kontinuirano svjetlo CRV BA15d 12-240V 12-240V AC/DC [8WD4400-1AB - 8WD44001AB]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Vanjski promjer (mm): fi 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Crvena
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 12-240
- Radni napon pri DC (V): 12-240
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.