SCHNEIDER CRV LED 230V AC Okruglo ostalo 22,5mm IP54 [XB7EV04MP3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2635029 EAN 3389110164817 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV04MP3 - Control & Signalling
Okrugla sign. svjetiljka O 22 - crvena - ugr. LED - 230 do 240 V - konekt. faston
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Crvena
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.