SCHNEIDER CRV LED 24V AC/DC Okruglo ostalo 22,5mm IP54 [XB7EV04BP3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2635026 EAN 3389110164756 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV04BP3 - Control & Signalling
Signalna svjetiljka faston - LED - crvena - 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Crvena
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.