SCHNEIDER CRV ostalo 380V AC Oblo Plastika IP55 [GV2SN34 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2639546 EAN 3389110487220 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN34 - Contactors & motor p
Crveno signalno svjetlo - TeSys GV2-SN - neonsko - 380 do 440 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Crvena
  • Izvedba utičnice: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue (V): 380
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Oblo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.