SCHNEIDER NAR BA9s 250V AC Okruglo ostalo 22,5mm IP54 [XB7EV68P - Control & Signalling]

ŠIFRA 2634913 EAN 3389110069662 SCHNEIDER ELECTRIC XB7EV68P - Control & Signalling
Okrug. sig. svjet. O 22 - naran. - baza BA 9s - = 250V - prik. s vij. obuj.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Narančasta
  • Izvedba utičnice: BA9s
  • Nazivni radni napon Ue (V): 250
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.