SCHNEIDER PLA LED 110V AC Okruglo ostalo 22,5mm IP66 [XB5AVG6 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2635007 EAN 3389110136920 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 - Control & Signalling
Plava kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED, 110 do 120 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Plava
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 110
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.