SCHNEIDER prozirno ostalo 380V AC Okruglo Plastika IP55 [GV2SN37 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2636616 EAN 3389110476101 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN37 - Contactors & motor p
Prozirno signalno svjetlo – GV2-SN – neonsko – 380 do 440 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: prozirno
  • Izvedba utičnice: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue (V): 380
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.