SCHNEIDER ZEL LED 48V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40 [XVLA243 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Boja leće: Zelena
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 48
- Vrsta napona: DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 8,2
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.