SCHNEIDER ZEL ostalo 220V AC Okruglo Plastika IP55 [GV2SN23 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2639544 EAN 3389110487152 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN23 - Contactors & motor p
Zeleno signalno svjetlo - TeSys GV2-SN - neonsko - 220 do 240 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Zelena
  • Izvedba utičnice: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue (V): 220
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.