Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY CRV LED 24V AC/DC Okruglo ostalo IP66 [XB5AVB4]

ŠIFRA 1163012 EAN 3389110903782 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB4
Crvena kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED, 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Boja leće: Crvena
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.