Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY PLA LED 110V AC Okruglo metal 22,5mm IP66 [XB4BVG6]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: Plava
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 110
- Vrsta napona: AC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.