Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY SIGNALNA SVJETILJKA ZELENA LED 2 ZEL LED 24V AC/DC Okruglo ostalo 22,5mm IP66 [XB5AVB3 - *mk]

ŠIFRA 1163011 EAN 3389110903775 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB3 - *mk
Zelena kompletna signalna svjetiljka O 22 obična leća s ugrađenim LED, 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Boja leće: Zelena
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.