Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY ZEL BA9s 110V AC metal 22,5mm IP66 [XB4BV33]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Boja leće: Zelena
- Izvedba utičnice: BA9s
- Nazivni radni napon Ue (V): 110
- Vrsta napona: AC
- Materijal prednjeg prstena: Metalno
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.