Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM ZEL LED 48V AC/DC Okruglo Plastika 22,5mm IP66,IP67,IP69K Pak=10 kos. [LPMLD3]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja leće: Zelena
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 48
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66,IP67,IP69K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.