Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM ŽUT LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22,5mm IP66,IP67,IP69K [LPMLB5]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja leće: Žuta
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 22,5
- Vrsta zaštite (IP): IP66,IP67,IP69K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.