Svjetiljka - komplet / kompakt SCHNEIDER ŽUT LED 12V AC/DC Okruglo Plastika 16,2mm IP65 [XB6AV5BB - *mk]
ŠIFRA 1118984
EAN 3389110764529
SCHNEIDER ELECTRIC
XB6AV5BB - *mk
Žuta kompletna signalna svjetiljka O 16 s ugrađenim LED 12 do 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Boja leće: Žuta
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 12
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 16,2
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.