Svjetiljka - komplet / kompakt SIRIUS ACT BIJ LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22mm [3SU1102-6AA60-1AA0 - 3SU11026AA601AA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Boja leće: bijela
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 22
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.