Svjetiljka - komplet / kompakt SIRIUS ACT CRV LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22mm IP66,IP67,IP69K [3SU1102-6AA20-1AA0 - 3SU11026AA201AA0]
- Linija proizvoda: SIRIUS ACT
- Boja leće: Crvena
- Izvedba utičnice: LED
- Nazivni radni napon Ue (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Konstrukcija leće: Okruglo
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
- Promjer rupe (mm): 22
- Vrsta zaštite (IP): IP66,IP67,IP69K
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.