SCHNEIDER PLA LED 230V AC Okruglo ostalo 22,5mm IP66 [XB5AVM6 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2635008 EAN 3389110136937 SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVM6 - Control & Signalling
Plava kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED-om 230 do 240 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Plava
  • Izvedba utičnice: LED
  • Nazivni radni napon Ue (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Ostalo
  • Promjer rupe (mm): 22,5
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.