SCHNEIDER SIGNALNA LUCKA 400V ZELENA ZEL ostalo 380V AC Okruglo Plastika IP55 [GV2SN33 - *mk]

ŠIFRA 1205160 EAN 3389110476095 SCHNEIDER ELECTRIC GV2SN33 - *mk
Zeleno signalno svjetlo – TeSys GV2-SN – neonsko – 380 do 440 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Boja leće: Zelena
  • Izvedba utičnice: Ostalo
  • Nazivni radni napon Ue (V): 380
  • Vrsta napona: AC
  • Konstrukcija leće: Okruglo
  • Materijal prednjeg prstena: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.