Semafor - svjetlosni modul HARMONY 70mm Bljeskalica NAR LED 24V 24V AC [XVBC5B5]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Bljeskalica
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.