Semafor - svjetlosni modul HARMONY 70mm Bljeskalica ZEL LED 24V 24V AC/DC [XVBC5B3]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Bljeskalica
- Boja: Zelena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.