Semafor - svjetlosni modul HARMONY fi 70mm Kontinuirano svjetlo NAR LED 230V AC [XVBC2M5]
- Linija proizvoda: HARMONY
- Vanjski promjer (mm): fi 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Narančasta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.