Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Bljeskalica NAR Bljeskalica 120V AC [XVBC6G5 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620266 EAN 3389110845747 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6G5 - Control & Signalling
Narančasta stroboskopska jedinica 5 J 120 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Bljeskalica
  • Boja: Narančasta
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bljeskalica
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 120
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.