Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Bljeskalica prozirno Bljeskalica 24V 24V AC/DC [XVBC8B7 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620262 EAN 3389110845709 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8B7 - Control & Signalling
Leća signalnog sklopa 24 V 10 J + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Bljeskalica
  • Boja: prozirno
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bljeskalica
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.