Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Bljeskalica ZEL Bljeskalica 24V 24V AC/DC [XVBC6B3 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620257 EAN 3389110845600 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6B3 - Control & Signalling
O 70 mm jedinica osvjetljivanja – trepereća – zelena – IP65 – 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Bljeskalica
  • Boja: Zelena
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bljeskalica
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.