Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Bljeskalica ŽUT Bljeskalica 120V AC [XVBC8G8 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620275 EAN 3389110845839 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC8G8 - Control & Signalling
Leća signalnog sklopa 120 V AC 10 J + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Bljeskalica
  • Boja: Žuta
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bljeskalica
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 120
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.