Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Kontinuirano svjetlo PLA LED 230V AC [XVBC2M6 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Plava
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.