Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Kontinuirano svjetlo prozirno LED 230V AC [XVBC2M7 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: prozirno
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.