Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Kontinuirano svjetlo ZEL LED 120V AC [XVBC2G3 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: Zelena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 120
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.