Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Treptavo svjetlo CRV Žarulja sa žarnom niti/LED 48V AC [XVBC4M4 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620253 EAN 3389110845198 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4M4 - Control & Signalling
Leća signalnog sklopa 230 V AC 10 W + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Treptavo svjetlo
  • Boja: Crvena
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti/LED
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 48
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.