Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Treptavo svjetlo prozirno LED 24V 24V AC/DC [XVBC5B7 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: prozirno
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.