Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Treptavo svjetlo ŽUT Žarulja sa žarnom niti/LED 24V 24V AC/DC [XVBC4B8 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620251 EAN 3389110845174 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC4B8 - Control & Signalling
Leća signalnog sklopa 48 V DC 10 W + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Treptavo svjetlo
  • Boja: Žuta
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Žarulja sa žarnom niti/LED
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
  • Radni napon pri DC (V): 24
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.