Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER PULSIRAJUĆA ŽUTA LED JEDINICA 70mm Treptavo svjetlo ŽUT LED 24V 24V AC/DC [XVBC5B8 - *mk]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Vanjski promjer (mm): 70
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Žuta
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.