Semafor - svjetlosni modul EATON 73mm Kontinuirano svjetlo prozirno LED 24V 24V AC/DC [171464 - SL7-L24-W]
ŠIFRA 2600269
EAN 4015081677917
EATON
171464 - SL7-L24-W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Vanjski promjer (mm): 73
- Funkcija: Kontinuirano svjetlo
- Boja: prozirno
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Radni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.