Semafor - svjetlosni modul EATON 73mm Treptavo svjetlo ZEL LED 230V 0V AC IP66 [171397 - SL7-BL230-G]
ŠIFRA 2746423
EAN 4015081678235
EATON
171397 - SL7-BL230-G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Vanjski promjer (mm): 73
- Funkcija: Treptavo svjetlo
- Boja: Zelena
- Vrsta rasvjetnog tijela: LED
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Radni napon pri DC (V): 0
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.