Semafor - svjetlosni modul HARMONY fi 70mm Kontinuirano svjetlo CRV bez 12V 10-230V AC/DC [XVBC34]

ŠIFRA 1080632 EAN 3389110845075 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC34
Leća signalnog sklopa 250 V 10 W + opcije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HARMONY
  • Vanjski promjer (mm): fi 70
  • Funkcija: Kontinuirano svjetlo
  • Boja: Crvena
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bez
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 12
  • Radni napon pri DC (V): 10-230
  • Vrsta napona: AC / DC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.