Semafor - svjetlosni modul LOVATO 62mm Stalno/trepereće svjetlo PLA BA15d 24-230V AC [8LB6GLM6]
ŠIFRA 2646088
EAN 8013975177402
LOVATO
8LB6GLM6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Vanjski promjer (mm): 62
- Funkcija: Stalno/trepereće svjetlo
- Boja: Plava
- Vrsta rasvjetnog tijela: BA15d
- Radni napon pri AC 50 Hz (V): 24-230
- Vrsta napona: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.