Semafor - svjetlosni modul SCHNEIDER 70mm Bljeskalica NAR Bljeskalica 230V AC [XVBC6M5 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620278 EAN 3389110845860 SCHNEIDER ELECTRIC XVBC6M5 - Control & Signalling
O 70 mm osvijetljena jedinica – titrajuća – narančasta – IP65 – 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Vanjski promjer (mm): 70
  • Funkcija: Bljeskalica
  • Boja: Narančasta
  • Vrsta rasvjetnog tijela: Bljeskalica
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.